4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)4 消費電力(W)350 回転数(min-1[r.p.m])5500~12000 ペーパー径(Φmm)150 オービットダイヤ(mm)4 振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150 付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時) パッド径(Φmm)150 取扱説明書(6.51MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など 付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500~12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷