作業工具/電動・空圧工具 :「3枚刃」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断 付属品ナイフ、替刃計3枚 材質アルミニウム/ABS 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60 材質(刃)S2スチール RoHS指令(10物質対応)対応 ブレードサイズ(mm)62×19
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷