軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個
質量(kg)0.18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47
バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)
種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)18
温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)74×56×114
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100(50/60Hz)
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)0.2
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC
セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ
質量(g)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55
打撃数(min-1[回/分])0~3700
能力(Φmm)コンクリート10
回転数(min-1[回/分])0~1700
打撃力(J)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業
仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52
最小スミヨセ寸法(mm)11
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)
質量(kg)0.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×830×450
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
付属品深さゲージ、サイドハンドル
質量(g)800
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58
打撃数(min-1[回/分])0~5900
能力(Φmm)コンクリート10
打撃力(J)1
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
2.1Ahの出力電流
金属製のベルトフック付
ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途USB端子機器の充電
質量(kg)0.08
使用温度範囲(℃)-20~+50
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×58×47
出力電圧(V)USBポート DC5.0/2.1A
USBケーブル(m)1.5まで使用可
保管温度範囲(℃)-20~+50
アズワン品番65-2007-06
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
振動低減機構:
(その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。
(その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。
収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。
オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。
デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。
電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材220
切断能力(mm)パイプ130
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
トラスコ品番444-4981
セット内容本体、キャリングケース
質量(kg)4.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78
カーボンブラシ呼び番号2610013258
アズワン品番65-2012-88
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途各種切断作業
定格電圧(V)DC10.8
ストローク幅(mm)14.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
トラスコ品番859-7281
質量(kg)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
L-BOXXで使用可能な収納物の緩衝材です。六角形の形によりL-BOXXのふた裏にジャストフィット。収納物と蓋のこすれによる摩耗を防ぎます。
用途収納物の緩衝材(L-BOXX用)
付属品入数5
質量(g)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。
質量(kg)1.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156
ストローク数(min-1[回/分])1400
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0
最小切断半径(mm)40
パンチ径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減します。
ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。
どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。
ストローク調整ダイヤル付き。
ベースプレート3段階で位置調整可能です。
本体を吊るすことができるフック装備。
ディアルLEDライト
電子無段変速
高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ175
切断能力(mm)木材230
ストローク数(回/分)0~2500
ストローク幅(mm)32
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)
質量(kg)2.33
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156
ストローク数(min-1[回/分])1400
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最小切断半径(mm)40
パンチ径(Φmm)5
振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1セット(1セット)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い
回転数(min-1[r.p.m])215
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
防水性IPX5
充電時間(分)約45
質量(g)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45
付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
取扱説明書(3.49MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
AQT33-11、UA125用
仕様先端ノズルを簡単接続
トラスコ品番166-3465
適合機種AQT33-11、UA125
材質ポリアミド樹脂
質量(g)200
長さ(m)0.415
寸法(幅W×奥行D)(mm)38×43
アズワン品番64-8512-86
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業
回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0
風速(m/s)低速時55、高速時75
質量(kg)1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
ストローク幅(mm)20
ストローク数(min-1[回/分])0~2300
最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん
質量(kg)5.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320
集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)
風量(m3/min)1.32
連続使用時間(分)4/Ah
真空度(hPa)80
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。