作業工具/電動・空圧工具 :「DC18」の検索結果

関連キーワード
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター 関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2.0(2個) 充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 締付能力(普通ボルト)M6~14 締付能力(高力ボルト)M6~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3600 付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)153×234 機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター
RoHS
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用) 容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分 質量(g)800 付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80 使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100 RoHS指令(10物質対応)対応 対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業 回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000 風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0 風速(m/s)低速時55、高速時75 質量(kg)1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん 質量(kg)5.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320 集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体) 風量(m3/min)1.32 連続使用時間(分)4/Ah 真空度(hPa)80
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80 能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスライト
RoHS
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77 光束(Lm)800 連続点灯時間(分)約150/Ah
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途照明 質量(kg)0.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163 光束(Lm)300 電球の種類LED(1W)×6個 連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 光束(Lm)弱1000/強1900 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
RoHS
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
翌日出荷

ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600 締付能力(普通ボルト)M6~18 締付能力(高力ボルト)M6~14 最大締付トルク(N・m)285 ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケット RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)15.8
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
RoHS
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200 鋸刃(mm)733×12.7×0.35 最大切断寸法(mm)63.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)32
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28
1セット(1セット)
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断 質量(kg)2.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)50 回転数(min-1[回/分])4250 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)130~136
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
1セット(1セット)
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80 打撃数(min-1[回/分])0~24450 能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート24 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~980 打撃力(J)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分:790 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])0~400 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 厚さラチェット部分:75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70 ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー
RoHS
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断 セット内容本体、サンプルブレード×2本 質量(kg)1.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
RoHS
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])6300 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
RoHS
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~890 打撃力(J)2.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg)4.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103 打撃数(min-1[回/分])0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用) バッテリー容量(Ah)8.0 バッテリー電圧(V)DC18 最小スミヨセ寸法(mm)35 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター
RoHS
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電 材質ポリアミド樹脂 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100 ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5 保管温度範囲(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

AR218 コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材100 能力(mm)(アルミニウム)20 ストローク数(min-1)0~3100 ストローク幅(mm)23 振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
RoHS
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56 ステープル装填数100本 打込本数30本 ステープル幅(mm)11.4 ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング