電動工具 (114) 空圧工具 (1) カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: BOSCH(ボッシュ)すべて解除
コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ステンレス全ネジW3/8対応定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途 全ネジの切断 セット内容 本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ 質量(kg) 3.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 221×283×133 切断能力 (軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10 最小切断長(mm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ
用途 各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。 セット内容 本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式) 質量(kg) 1.7 取付方式 X-LOCK 回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×115×228 砥石径(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル GWX18V-8
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 セット内容 本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg) 2.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1050 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×208×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途 ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000/2800 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×210×73 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3000/3600 最大締付トルク(N・m) 285 ビット寸法(mm) 6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケット RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 15.8
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途 各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg) 1.4 回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×115×228 砥石径(Φmm) 100 スピンドル径 M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途 ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。 セット内容 本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み) 質量(kg) 5.4 回転数(min-1 [r.p.m]) 6200 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 662×215×308 最大切込深さ(mm) 83 バッテリー 推奨:ProCORE18V8.0Ah以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃物内径(Φmm) 22.2 刃物外径(Φmm) 230
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途 ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容 本体 長さ(mm) ラチェット部分:790 質量(kg) 0.9 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~400 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 厚さ ラチェット部分:75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 363×75×70 ソケット差込角(mm) 9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途 木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容 本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~550/2100 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 175×209×77 打撃数(min-1 [回/分]) 0~27000 締付トルク(N・m) 剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm) コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm) チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途 木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容 本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~550/2100 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 166×209×77 締付トルク(N・m) 剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm) 鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm) チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途 木材の切断 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 397×211×289 プレート寸法(mm) 177.5×329 ノコ刃外径(Φmm) 184~190 最大切込深さ(mm) 70(0°)/49(45°)/40(50°) 最大傾斜切断角度(°) 0~50 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 振動3軸合成値(m/s2 ) 2.5 適合厚さ(mm) のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) ¥ 63,980~税込 ¥ 70,378~
1セット(1セット)
4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途 木材の切断 質量(kg) 3.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 345×256×174 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm) 57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 充電時間(分) 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm) のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途 木材の切断 質量(kg) 5.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 420×291×207 ノコ刃外径(Φmm) 184~190 最大切込深さ(mm) 70(0°)/49(45°)/44(50°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 適合厚さ(mm) のこ刃:1.0~2.0
コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー低振動設計コンパクトでバランスの取れた設計ソフトラバーグリップ6段階スピードダイヤルアイドリング機構
用途 木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容 本体、ダストバッグ 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 123×153×134 寸法(Φmm) 125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~20000 オービットダイヤ(mm) 2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm作業効率を高めるブレーキ付ソフトスタートブラシレスモーター採用 バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途 木材の切断 セット内容 本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg) 2.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 6300 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×160×158 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm) 44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) 1.5~1.8
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途 木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容 本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg) 1.6 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1 [r.p.m]) 8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 251×155×90 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式93×230 ストローク数(min-1 [回/分]) 16000~24000 オービットダイヤ(mm) (軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性安全設計ダイヤル式無段変速ソフトスタートキックバック防止機構ロックオフスイッチバッテリープロテクションガード
用途 塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん セット内容 本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2 質量(kg) 2.9 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~600 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 370×108×475 スクリュー径(Φmm) 120 ツールホルダー M14 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途 ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容 本体 長さ(mm) ラチェット部分79 厚さ(mm) ラチェット部分:73 質量(kg) 0.76 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~230 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 269×52×73 最大締付トルク(N・m) 60 ソケット差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途 コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容 本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg) 1.8 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 254×101×202 打撃数(min-1 [回/分]) 0~5000 能力(Φmm) 最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時17.0
コードレストリマー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構ソフトスタートブレーキ機構再始動防止機構簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)正確な深さ調整機能LEDライト
用途 木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容 本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000~30000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 92×168×95 最大切込深さ(mm) 34 コレット径(Φmm) 標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ハイパワー750N・m耐久性抜群ブラシレスモーター3段階パワーコントロール自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップシャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応正転・逆転機構LEDライト
用途 ボルト、ナットの締め・緩め 寸法(mm) 【角ドライブ】12.7(ピン無し) 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~800/1500/2400 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 156×77×233 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1500/2300/3000 最大締付トルク(N・m) 750 トルク(N・m) 【最大緩め】1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 18.9
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途 ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg) 1.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 126×77×236 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3000/3800 最大締付トルク(N・m) 215 適合ビット 取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1 [回/分]) 0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルト M6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M6-M14 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 17.4
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途 木材の切断 付属品 平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm) 使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg) 3.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 381×167×263 最大切込深さ(mm) 57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 回転数(min-1 [回/分]) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 のこ刃径(Φmm) 165
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) 予約販売
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途 ネジの締め、緩め。 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1 質量(g) 320 回転数(min-1 [r.p.m]) 360 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 193×42×42 ねじ締め能力(mm) 5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 5 締付トルク(N・m) 剛性体5/弾性体2.5(最小0.1) バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約120(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途 ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 113×201×77 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m) 220 ビット 取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1 [回/分]) 0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 20.3
ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途 各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様 最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容 本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg) 1.7 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 397×78×77 回転数(min-1 [回/分]) 7000~33000 コレット径(Φmm) 6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応) 対応 スパナサイズ(mm) 17
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途 各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg) 2.8 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 334×309×114 砥石径(Φmm) 180 スピンドル径 M14×2 砥石取付穴径(Φmm) 22
トリマー BOSCH(ボッシュ) 予約販売
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途 木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容 本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm) ベースプレート:90×90 質量(kg) 1.4 電源(V) 100(50-60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 33000 電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×188×90 コード長さ(m) 本体:2.5 コレット径(Φmm) 6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途 ボルト、ナットの締め・緩め。 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~800/1300/1750 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×242×86 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1550/2200/2350 角ドライブ(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M16~33 締付能力(高力ボルト) M16~M24 最大締付トルク(N・m) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 16.5
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 3日以内出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途 金属などの加工 質量(g) 500 タイプ 金属の研削 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×85×105 砥石径(Φmm) 76 ボルト径 【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm) 10 回転数(min-1 [回/分]) 19500 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途 木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~460/1750 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×181×50 締付トルク(N・m) 剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm) 1.0~10 能力(Φmm) 鉄工ホールソー33
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途 彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000~35000 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×55×55 コレット径(Φmm) 0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 質量(kg) 2.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 296×207×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途 コンクリートの穴あけ、破つり。 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4220 最小スミヨセ寸法(mm) 35 打撃力(J) 3.3 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途 コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg) 4.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×363×103 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 13 最大穴あけ能力(mm) 木工 30 バッテリー リチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用) バッテリー容量(Ah) 8.0 バッテリー電圧(V) DC18 最小スミヨセ寸法(mm) 35 充電時間(分) 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット ダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途 木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容 本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm) オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g) 980 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 279×154×99 プレート寸法(mm) (アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~22000 回転数(min-1 [回/分]) 6000~11000 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載1台で様々な作業に対応ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能ですキックバック防止機能搭載スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途 木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 12 締付トルク(N・m) 剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 回転数(min-1 [回/分]) 0~630/2100 RoHS指令(10物質対応) 対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 53
コードレスマルノコ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途 木材の直線切断作業 付属品 平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×266×181 ノコ刃外径(Φmm) 160 最大切込深さ(mm)(45°時) 36 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 取付穴径(Φmm) 20 回転数(min-1 [回/分]) 4300 RoHS指令(10物質対応) 対応 1充電当たりの作業量 目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途 ネジ締め 付属品 マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g) 330 回転数(min-1 [r.p.m]) 235 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m) 5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×120×46 能力(mm) 木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(時間) 3(空→フル充電) ビット寸法(mm) HEX6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
クラス最速の穴あけスピード電子無段変速正転逆転機構破つり作業が可能な3モード
用途 コンクリートの穴あけ、破つり 付属品 キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg) 2.7 電源(V) AC100(50-60Hz) 消費電力(W) 800 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×215×95 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4000 コード長さ(m) 5 シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途 コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm) 68 シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~890 打撃力(J) 2.6
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
指輪パーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 125 ¥ 114 バスケットへ