作業工具/電動・空圧工具 :「a32」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本) 質量(g)275 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PC+ABS+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
9日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)モンキーレンチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)267 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13 最大口開き(mm)0~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 全長(mm)250 質量(g)365 硬さ【ロックウェル】60HRC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能26
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ペンチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)254 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラジオペンチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)カッター
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途紙、布、革などの切断 セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚 材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼) 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23 刃幅(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハンマー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途釘などの打込み 材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR 質量(g)465、【ヘッド部】300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本) 材質S2スチール 質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本) 質量(g)164 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ニッパー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハックソーブレード24山150mm
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断 材質バイメタル 質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
999 税込1,099
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ナイフ替え刃
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
用途ナイフ用替え刃 セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース 材質SK5(炭素工具鋼) 質量(g)47 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
689 税込758
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットハンドル1/4インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)146 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)38~42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)