21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)38~42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 軸径(Φmm)3 軸長(mm)60 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。 セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット 質量(g)322
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締め セット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。 質量(g)660 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 アズワン品番64-8342-72 軸貫通あり
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
7,898 税込8,688
当日出荷

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-7974 セット商品数11
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本) 材質S2スチール 質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピース
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975 質量(g)328 サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 アズワン品番64-4011-75
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト、便利なビットセット
用途ねじ回し 本体質量(g)280 ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本) 質量(g)275 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PC+ABS+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
9日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本) 質量(g)164 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用緩衝材(5個)
エコ商品
L-BOXXで使用可能な収納物の緩衝材です。六角形の形によりL-BOXXのふた裏にジャストフィット。収納物と蓋のこすれによる摩耗を防ぎます。
用途収納物の緩衝材(L-BOXX用) 付属品入数5 質量(g)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 材質(グリップ)ABS 先端形状ヘックスローブ(トルクス) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])0~900 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202 打撃数(min-1[回/分])0~5000 能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷