作業工具/電動・空圧工具 :「ks電気」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コードレス丸ノコ GKS18V-57H型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.12MB)
コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.11MB)
大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げできます。
用途コードレス丸ノコGKS18V-70用フック
適合機種GKS18V-70
質量(g)134
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×94×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコGKS18V-70用平行ガイド
適合機種GKS18V-70
質量(g)214
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×295×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材料の側面に沿わせた平行切断ができます
用途GKS18V-68の丸ノコに取り付け・材料の平行切断可能
質量(g)262
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×50
1個
¥2,498
税込¥2,748
47日以内出荷
大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。
質量(g)110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32
RoHS指令(10物質対応)対応
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。