2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)T型ネイル14mm
エコ商品
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。 適合機種コードレスタッカーUT118H セット内容1000本入(50本×20) 高さ(mm)14 質量(g)150 頭部寸法(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
エコ商品
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56 ステープル装填数100本 打込本数30本 ステープル幅(mm)11.4 ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷