用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13
テーパーJT6
質量(kg)72
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
総高さ(mm)1031
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数A×39
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23
テーパーMT2(MT3強力型)
電源(V)三相200
質量(kg)130
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120
総高さ(mm)1279
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
用途タッピング専用
テーパーJT1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)196
質量(kg)45
コラム直径(Φmm)60
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)809
ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362
スイング(振り)254
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19
テーパーMT2
電源(V)三相200
質量(kg)145
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115
総高さ(mm)1272
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数6P
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×34、A×27
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)165
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1324
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパーJT6
電源(V)三相200
質量(kg)80
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)1030
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.4
Vベルト形長×数A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)170
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1321
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。