全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)可鍛鋳鉄
レール(mm)幅30×厚さ8
最大締付力(N)7500
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)7000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。