作業工具/電動・空圧工具 :「六角レンチ 1.4mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.71 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8 トラスコ品番810-8009 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

SBLX13 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29) 材質プロテニアム合金鋼 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
6,998 税込7,698
当日出荷