2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。
用途+4ネジの締付け緩め作業に。 材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH) 軸径(Φmm)11 全長(mm)310 質量(g)247 グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 サイズ(mm)ボルスター部:16
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。 材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
1本
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)