L型クランプ(トミーバー中強力型)BONDHUS当日出荷から9日以内出荷
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
L型クランプ(強力型)BONDHUS8日以内出荷
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール最大締付力(N)12000仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~