作業工具/電動・空圧工具 :「黒染めねじ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 質量(g)389 セット商品数10本 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 対辺寸法(mm)7 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 全長(mm)147 質量(g)61 先端形状ボールポイント 首下長(mm)40
1本
799 税込879
翌々日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材) 質量(g)442 セット商品数9本 先端形状ボールポイント
1組
5,298 税込5,828
翌日出荷

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。 付属品ボンデックス[[TM上]]ケース セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質プロテニアム[[R上]]合金鋼 質量(g)454 セット商品数13本 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロホールド・ロングパワービット BONDHUS 動画あり
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152 表面処理プロガード加工(黒染) 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)