表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金
形状L型
先端形状ボールポイント付
硬度HRC最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
全長(mm)76
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
全長(mm)355
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ
軸長(mm)150
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角A(mm)9.5
先端形状六角
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型(先端:ボールポイント)
トラスコ品番323-8300
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
軸長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
トラスコ品番810-8403
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
翌日出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
タイプショート
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
全長(mm)229
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理カラーガード加工
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
全長(mm)152
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)6
トラスコ品番810-8721
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。