2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 思い通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃 防じん・防滴「アプト」 スリムボディ オートパワーオフ 放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。 放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)直流36(18×2本) バッテリー容量(Ah)6 最大切断径(Φmm)33(通常モードは25) 充電時間(分)55(2本同時) 付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時) 質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む) バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷