作業工具/電動・空圧工具 :「ものさし 2m」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1~48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
トラスコ品番494-0423
質量(kg)12.4
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。