作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター エアーガン用」の検索結果
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応
付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久
交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。
片手で使えるエアダスタ
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
低反動
ベストなストローク量で低反動を実現。
低騒音
ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(g)1.8
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)0.9
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応
付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)0.97
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:25~38
釘装てん数(本)150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)3.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4
質量(kg)2.3
本体寸法(mm)278×125×304
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上
使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75
釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
関連資料(7.58MB)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4
質量(kg)2.4
本体寸法(mm)278×125×326
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上
使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)
釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
関連資料(7.58MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。