作業工具/電動・空圧工具 :「カクノミ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本) 適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401) 質量(kg)6.5 穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由 最大穴あけ深さ(mm)55 中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125 最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110 作業面サイズ(mm)160×160
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷


おすすめ人気ランキング