作業工具/電動・空圧工具 :「ガーデン作業台」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。