6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に 仕様二重絶縁、集塵機接続可能 付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1 全長(mm)258 消費電力(W)720 最大出力(W)800 砥石寸法(mm)100 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
ねじの種類半ネジ
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄、ステンレス、その他の金属等のバリ取り、汚れ落とし、サビ取り、表面研磨等に。 粒度120 外径(Φmm)150 内径(Φmm)12.7 適合機種GB602/W 厚さ(mm)16 砥粒A
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷