作業工具/電動・空圧工具 :「スパナ 両口」の検索結果
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
切断時間(秒)1.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)130
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
切断時間(秒)1.2
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース
質量(kg)7.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号167
切断時間(秒)2.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)18
型式携帯油圧式
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102
仕様二重絶縁
付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)120
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)
曲げ時間(S)5
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本
付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース
質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。