各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)25~41
連結数100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号408
周波数(Hz)50/60
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)1.9
長さ(mm)333
幅(mm)83
高さ(mm)247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4
充電時間(分)22
カーボンブラシ呼び番号440
全長(mm)258
作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)999~1049
付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック
質量(kg)2.7(ハンドル含む)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。