作業工具/電動・空圧工具 :「ペトリ皿」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200] 締付け能力M16、M20、M22 回転数(min-1[r.p.m])18 電源(V)単相100/200 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.8
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 充電時間(分)約55(2本同時) アズワン品番64-8774-84
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

高トルク締付け&優れた耐久性
用途トルシア形M20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220] 締付け能力M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])17 電源(V)単相100/200 電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)7.4
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600] 締付け能力M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])120 電源(V)単相100/200 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600] 締付け能力M22 回転数(min-1[r.p.m])31 電源(V)単相100/200 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.6(スリーブなし)
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300] 締付け能力M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])120 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 アズワン品番64-8774-75
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁 付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)5.0(スリーブなし)
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




おすすめ人気ランキング