18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケトル(本体のみ) マキタ 動画あり
容量(L)0.8 バッテリー電圧(V)直流36(18×2) 関連資料(3.1MB) 沸騰時間目安約7分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT001GZ 充電式ケトル マキタ 動画あり
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に 容量(L)0.8 沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時) 電源(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307 質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

KT001GZO 充電式ケトル(オリーブ) マキタ 動画あり
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に オリーブ 容量(L)0.8 沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時) 電源(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307 質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18 付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g) 質量(kg)1.5(バッテリ除く) 目盛(mL)240/200/160/120 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218 バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く) 作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分 水タンク容量(L)240
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MW001GZ 充電式電子レンジ マキタ 動画あり
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに 質量(kg)8.8 出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 発振周波数2450MHz 設定時間10秒~20分(10秒刻み) バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧) 庫内容量(L)8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内) USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
82,980 税込91,278
当日出荷


専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 関連資料(3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
89,980 税込98,978
欠品中

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 関連資料(3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

A-69098 ポータブル電源PDC01 マキタ 動画あり
18Vバッテリ4個で電源供給
用途18V機の長時間作業に 関連資料(4.3MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

質量(kg)2.1 電圧(V)14.4~18V 入力容量230VA 入力電圧(V)100V 出力電流(A)直流 14.4-18V 入力周波数(Hz)50-60Hz 充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷