作業工具/電動・空圧工具 :「マキタ 40v 充電器」の検索結果
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)40
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(mm)151×183×88
質量(kg)0.7
出力電圧(V)7.2~18
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)直流 2.6
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)125
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリー・充電器別売
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)86
全長(mm)144
質量(kg)1.9(バッテリ含)
高さ(mm)248
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)320
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA
吸込仕事率(W)100
連続使用時間(分)80
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)
充電時間(分)実用:約19/フル:約28
関連資料(6.4MB)
集塵容量(mL)250
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~2300
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12~M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
オイルタンク容量(mL)55
1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)6
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース
質量(kg)4.2(バッテリ含)
電圧(V)40
関連資料(4.85MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
バッテリー電圧(V)40
関連資料メーカーチラシ(4.06MB)
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石径(Φmm)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)MAX40
砥石取付穴径(Φmm)22.23
充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料(4.04MB)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
関連資料(5.5MB)
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途スライドスイッチ
関連資料(5.5MB)
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)140
質量(kg)3.2(BL4040装着時)
高さ(mm)169
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169
砥石径(Φmm)125
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類パドルスイッチ
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。