6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg)20 能力-18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)29 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラスClassIII 断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料(5.7MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MW001GZ 充電式電子レンジ マキタ 動画あり
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに 質量(kg)8.8 出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 発振周波数2450MHz 設定時間10秒~20分(10秒刻み) バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧) 庫内容量(L)8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内) USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)