6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB) ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8800 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)40(傾斜0°) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172 質量(kg)2.9(BL1860B装着時) 1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m バッテリーリチウムイオンバッテリー 特性防滴防塵
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板1.6 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])1900 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.6MB) 1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.1MB) Bluetooth対応 1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
79,980 税込87,978
当日出荷