作業工具/電動・空圧工具 :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxハンディソー マキタ 動画あり
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax) チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] オイルタンク容量(mL)55 1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

上向き作業がさらに快適
質量(kg)2.8(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289 最小切断長(mm)20 最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼 関連資料(1.4MB)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36 バッテリー容量(Ah)5 回転数(min-1[回/分])5700 切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm) ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径) ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ充電式 バッテリーリチウムイオン 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ 仕様アルミベース 作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり) 質量(kg)12.8
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)対応! 強力・高速切断 ブラシレスモータ搭載。 ステンレスW1/2も約3秒で切断。 定置切断 バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。 バリ取り不要 ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。 マックパックタイプ4付 連結できる、システムケース。 リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。) LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 仕様油圧式 付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 商品タイプ本体のみ 切断速度(秒)約3
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4200 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5 質量(kg)10.3(BL4025装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470 最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)- ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)