5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用 バッテリー容量(Ah)3 集塵量(L)3 吸込仕事率(W)強:45、弱:15 連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20 充電時間(分)22 真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱] 仕様2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB)強:77、弱:67 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 電圧(V)14.4 風量(m3/min)3.3 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm)366 幅(mm)334 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)220 最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ 種別集塵/ブロワ切替 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング