作業工具/電動・空圧工具 :「小型自動かんな」の検索結果
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])8500
コード長さ(m)5
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。