作業工具/電動・空圧工具 :「畳 切断」の検索結果
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4300
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118
最小切断半径(mm)250
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。