二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(15°時)25
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)64
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
鋸身厚(mm)1.4
対応刃先厚さ(mm)2.0
付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10
質量(kg)4.4
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。