ベルトサンダマキタ当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114