作業工具/電動・空圧工具 :「電動ドリル用泡立て器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.2
長さ(mm)304
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)1.2
トラスコ品番422-7441
長さ(mm)228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。