作業工具/電動・空圧工具 :「16d1」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31) 曲げ時間(S)4 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本 付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2 質量(kg)27.5
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59) 曲げ時間(S)5 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本 付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース 質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング