1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3) 質量(kg)2.2 長さ(mm)347
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング