現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40
切断能力(mm) 丸(90°)40
切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30
切断能力(mm) 丸(45°)40
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430
カーボンブラシ呼び番号430
仕様LEDライト付、ブレーキ付
作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり)
適合バッテリーA-60698,A-60660
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。