作業工具/電動・空圧工具 :「4mm棒」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm)302 回転数(min-1[r.p.m])900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170) コアビット取付ねじM27 付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg)10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷