作業工具/電動・空圧工具 :「tm51」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)DC18
振動数(min-1)6000~20000
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
仕様ダイヤル変速
作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリーリチウムイオン
振動数(min-1)6000~20000
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
充電式マルチツール。使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性。特長。◆使いやすさを徹底追求。メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御。作業能率 約20%アップ。※。負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1。◆工具レスで簡単ブレード交換。ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に。◆その他特長。・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能。・ソフトスタート
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。