17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210 刃長(mm)43 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.21 切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm)4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷


ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMCS 切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材線材
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2787 質量(g)280 呼びMN 切断能力(Φmm) 軟線3.5 適合切断材線材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ラスカッタ
プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
呼びML 切断能力(mm)0.8以下 適合切断材ブリキ、ラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで 全長(mm)210 質量(g)170 トラスコ品番408-8123
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.24 切断能力4.0mm(軟鋼)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2795 質量(g)300 呼びME 切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0 適合切断材線材
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205 トラスコ品番222-2817 質量(g)250 呼びMS 切断サイズ4.0 適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷