作業工具/電動・空圧工具 :「ゴム切断」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210
刃長(mm)43
トラスコ品番222-2825
質量(g)220
呼びMU
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210
刃長(mm)43
材質(刃部)ステンレス
質量(kg)0.21
切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断
刃厚(mm)4.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。
軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。
ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。
活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適
全長(mm)631
質量(g)2.2
使用電圧(V)7,000以下
切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120
切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
1丁
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。