作業工具/電動・空圧工具 :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm トラスコ品番303-5735 全長(mm)240 質量(g)400 切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMCS 切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材線材
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2787 質量(g)280 呼びMN 切断能力(Φmm) 軟線3.5 適合切断材線材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ラスカッタ
プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
呼びML 切断能力(mm)0.8以下 適合切断材ブリキ、ラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785 質量(g)4700 呼び13 切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2795 質量(g)300 呼びME 切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0 適合切断材線材
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.24 切断能力4.0mm(軟鋼)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205 トラスコ品番222-2817 質量(g)250 呼びMS 切断サイズ4.0 適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタ
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180 セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱 寸法(mm)330×650×180 質量(kg)12.5 適合パイプ呼び径100、150 適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210 刃長(mm)43 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.21 切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm)4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。 適合替刃PEBIE
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。 切断能力(mm)19~36.5 トラスコ品番321-9909 全長(mm)96 質量(g)180
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

PS-200 パワーソー200 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)パワーソー200
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A ストローク量(mm)26 対応材質鉄工用/樹脂用 電動機電圧(V)単相100シリースモータ 消費電力(W)1150 セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース 質量(kg)4.6 トラスコ品番404-5874
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタ
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969 全長(mm)950 質量(kg)6.2 切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)