作業工具 (22) 電動工具 (1) カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: MCC(松阪鉄工所)すべて解除
グリップレンチ MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途 化粧管の締め付けに。 トラスコ品番 658-7206 材質 鉄 全長(mm) 250 呼び寸法 【くわえられる管】25 対象 化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 当日出荷 から 4日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途 水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品 切粉カバー 適合替刃 SSE150
PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 27日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途 水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品 切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg) 2.5 適合管の呼び 20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番 64-8861-69 適合替刃 SSE150 最大スクレープ長さ(mm) 40・48・51・54・58
プリセット型トルクレンチ CWTP MCC(松阪鉄工所) 3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途 締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%) ±9以内
ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所) 当日出荷 から 翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途 水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所) 予約販売
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途 配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に トラスコ品番 792-0229 材質 スチール 全長(mm) 125 質量(kg) 1 対辺(mm) 29・144 適用される管の呼び寸法 32A、40A、50A
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途 粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm) 16~92 付属品 専用サヤ管 材質 特殊メタル鍛造 厚さ(mm) (本体・上あご)10 質量(g) 690 許容トルク(N・m) 6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所) 当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm) 30~90 呼び寸法(mm) 450 トラスコ品番 440-2138 質量(g) 1300 締付け能力 水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。
電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
固定リング MCC(松阪鉄工所) 6日以内出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg) 4.3 タイプ チェーンタイプ 呼び 100~200 適合管 パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
固定リング MCC(松阪鉄工所) 翌々日出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番 758-7406 質量(kg) 2.6 タイプ チェーンタイプ 呼び 50~100 適合管 パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
固定リング MCC(松阪鉄工所) 6日以内出荷
ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
オートポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所) 6日以内出荷
動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm) (水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180 セット内容 オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱 寸法(mm) 330×650×180 質量(kg) 12.5 適合パイプ呼び径 100、150 適合管 水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所) 翌日出荷 から 6日以内出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。
JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。
融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) (34件のレビュー) 当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
内径レンチ MCC(松阪鉄工所) (8件のレビュー) 当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類 配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
PC製 掛矢 岩崎製作所 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ
両口ハンマー 岩崎製作所 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ
バチツル 岩崎製作所 税込 ¥ 4,618 ¥ 4,198 バスケットへ
木製 掛矢 岩崎製作所 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ