作業工具/電動・空圧工具 :「鋼管 50a」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に トラスコ品番792-0229 材質スチール 全長(mm)125 質量(kg)1 対辺(mm)29・144 適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PS-200 パワーソー200 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)パワーソー200
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A ストローク量(mm)26 対応材質鉄工用/樹脂用 電動機電圧(V)単相100シリースモータ 消費電力(W)1150 セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース 質量(kg)4.6 トラスコ品番404-5874
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm)16~92 付属品専用サヤ管 材質特殊メタル鍛造 厚さ(mm)(本体・上あご)10 質量(g)690 許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 全長(mm)602 質量(kg)2.6 精度(%)±9以内 適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70 アズワン品番64-8734-44 設定トルク(Nm)80~200
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチ
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90 呼び寸法(mm)450 トラスコ品番440-2138 質量(g)1300 締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W)400 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)