熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。
3心の心線被覆も一発OK!
これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。
ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心
トラスコ品番758-7473
全長(mm)232
質量(g)220
適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。
材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心
質量(g)390
適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。