作業工具/電動・空圧工具 :「SSS」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140
タイプ先端がとても細いタイプ
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。 用途:電気産業、時計・宝飾加工、研究
硬度HV:230
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。
トラスコ品番206-9700
幅(mm)8.0
全長(mm)140
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)13
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.09
先端幅(mm)0.12
アズワン品番64-8697-35
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-07
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-SS SANE
全長(mm)140
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-33
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。