作業工具/電動・空圧工具 :「そけっとあだぷたー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)-
ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8]
質量(g)13
寸法L(mm)21.7
寸法D2(Φmm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)6.35
トラスコ品番817-5489
1本
¥719
税込¥791
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番817-5493
1本
¥839
税込¥923
7日以内出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番817-5570
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
質量(kg)2
寸法L(mm)98
寸法D(Φmm)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4]
質量(g)450
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)48
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番817-5491
1本
¥789
税込¥868
7日以内出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番817-5490
1本
¥879
税込¥967
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番817-5492
1本
¥889
税込¥978
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番817-5571
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)59
タイプピン孔
寸法L(mm)66
寸法S(mm)12.7(1/2)
首振角度(°)-
1個
¥789
税込¥868
欠品中
差込角(mm)12.7
トラスコ品番817-5494
1本
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール・フレックス
首振角度(°)10
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応
質量(g)106
タイプボール
全長L(mm)86
寸法D(mm)20
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用
差込角(mm)17
トラスコ品番167-8404
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)43
質量(g)110
外径(Φmm)28
深さ(mm)【ソケット】24.5
適応ねじ径W3/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番407-7819
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)43
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番411-1901
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)33.5
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管
軸(mm)6.35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。