全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。
レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。
切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。
レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用
対辺寸法(mm)17
仕様充電式インパクトドライバー専用
トラスコ品番858-7519
材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)
全長(mm)127
質量(g)83
タイプ六面カットタイプ
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)19.9
深さ(mm)(ナット受部)75
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番344-8461
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)
質量(g)470
1セット(9本組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
二面幅(mm)6
トラスコ品番817-5380
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
仕様ホルダー付
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。
スライドロングソケットです。
17mmはレースウェイに入る2面加工です。
電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。
水まわり設備での作業に適しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169
質量(g)290
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)107
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。
材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)150
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。